Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien W026 Warnschild
>
Artikel
Warnschild Gefahren durch das Aufladen von Batterien, Folie, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W026
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-1501
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_1501
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnung vor Gefahren durch Batterie...
Warnschild EN ISO 7010 W026 Warnung...
Warnung vor Gefahren durch das Aufl...
warnung vor gefahren durch batterie...
Warnschild Gefahren durch das Aufladen von Batterien, ASR/ISO, Folie, SL 100mm
Warnschild Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien, gemäß ASR A1.3/W026, DIN EN ISO 7010/W026, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 100mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
warnung vor gefahren durch batterien
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Aufkleber
,
ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
,
Batterie
,
Warnhinweis
,
Warnhinweisschilder
,
Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschild Gefahren durch d.Aufladen v.Batterien, ASR/ISO, Kunststoff, SL 100mm
Kroschke
KSI_311058
ab € 2,99*
Sonstiges
Warnschild Gefahren durch d.Aufladen von Batterien, Aluminium, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W026
Kroschke
KSI_1503
ab € 4,60*
Sonstiges
Warnschild Gefahren durch d.Aufladen von Batterien, Folie, SL 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W026
Kroschke
KSI_1500
ab € 6,04*
Sonstiges
Warnschild Gefahren durch das Aufladen von Batterien, Folie, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W026
Kroschke
KSI_1504
ab € 3,32*
Sonstiges
Warnschild Gefahren durch das Aufladen von Batterien, Folie, SL 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W026
Kroschke
KSI_1507
ab € 6,30*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Gefahren durch Aufladen von Batterien, Kunststoff, SL 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W026
Kroschke
KSI_1508
ab € 7,16*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor...Aufladen von Batterien, Kunststoff, SL 200 mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W026
Kroschke
KSI_1505
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen