| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-16523 Herst.-Nr.: KSI_16523 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, ASR/ISO, Kunststoff, SL 200mm
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, gemäß ASR A1.3/W011, DIN EN ISO 7010/W011, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | gelb | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Dreieck | Format: | Schenkellänge 200mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rutschgefahr, Kunststoff, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |