Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
>
Artikel
Warn-Kombischild Auch bei ausgeschaltetem...,RoHS konform,3-spr.,Folie,105x52mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-172556
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_172556
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Auch bei ausgeschaltetem...,RoHS konform,3-spr.,Folie,105x52mm
Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, RoHS konform, 3-sprachig, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, starkhaftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 105 x 52 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Elektro-Warnschilder
>
Kombinationen
Weitere Suchbegriffe:
warn-kombischilder praxisbewährt folie
,
warn-kombischilder praxisbewährt
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Elektro-Warnschilder
,
Aufkleber
,
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warn-Kombischild Auch bei ausgesch., RoHS konform, 3-spr., Folie, 52x26mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_172555
ab € 6,80*
Sonstiges
Warn-Kombischild Auch bei ausgeschaltetem..., RoHS konform, 3-spr., Folie, 148x74mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_41275
ab € 2,78*
Sonstiges
Warn-Kombischild Auch bei ausgeschaltetem..., RoHS konform, 3-spr., Folie, 74x37mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_170006
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen