Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
>
Artikel
Warn-Kombischild Starkstrom Lebensgefahr, RoHS konform, Folie, selbstklebend, 210x240mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-172905
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_172905
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstrom Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Starkstrom Lebensgefahr,RoHS konform,Folie,selbstkl.,210x240mm
Warn-Kombischild Starkstrom Lebensgefahr, RoHS konform, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, leicht verständlich durch die Kombination von Symbol und Text, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 210 x 240 mm
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Maschinenkennzeichen
>
Sicherheitskennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie
,
starkstrom lebensgefahr
,
Hinweiskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Warnkombischilder
,
Aufkleber
,
RoHs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warn-Kombischild Starkstrom Lebensgefahr, Aluminium, 210x240mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_172909
ab € 8,67*
Sonstiges
Warn-Kombischild Starkstrom Lebensgefahr, Kunststoff, 100x120mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_172906
ab € 6,59*
Sonstiges
Warn-Kombischild Starkstrom Lebensgefahr, Kunststoff, 210x240mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_172907
ab € 7,90*
Sonstiges
Warn-Kombischild Starkstrom Lebensgefahr, Magnetfolie, 210x240mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_41121
ab € 23,36*
Sonstiges
Warn-Kombischild Starkstrom Lebensgefahr, RoHS konform, Folie, selbstklebend, 100x120mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_172904
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen