Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
>
Artikel
Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem, RoHS konform, Folie, 37x74mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-174276
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_174276
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem,RoHS konform,Folie,37x74mm
Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung!, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 37 x 74 mm
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
37x74mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Maschinenkennzeichen
>
Sicherheitskennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Maschinenkennzeichen
,
Maschinenkennzeichnung
,
Maschinenschild
,
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
,
warn-kombischilder praxisbewährt folie
,
warn-kombischilder praxisbewährt
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
RoHs
,
Warnschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgesch..., RoHS konform, Folie, 300x200mm
Kroschke
KSI_177208
ab € 11,37*
Sonstiges
Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgesch..., RoHS konform, Folie, 52x26mm, 10/BOG
Kroschke
KSI_170085
ab € 6,73*
Sonstiges
Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgesch...,RoHS konform,Folie,105x52mm
Kroschke
KSI_174277
ab € 1,28*
Sonstiges
Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem, RoHS konform, Folie, 148x74mm
Kroschke
KSI_174278
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen