Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Achtung! Aktive Teile..., RoHS konform, Folie, 52x26mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-177103
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_177103
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Warn-Kombischild Achtung! Aktive Teile...,RoHS konform,Folie,52x26mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Achtung! Aktive Teile können auch nach dem Trennen vom PV-Wechselrichter unter Spannung stehen!, gemäß DIN VDE 0100-712, RoHS konform, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, zum Kennzeichnen der Anschlusskästen von Photovoltaik-Systemen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
52x26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_41230
ab € 2,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_177109
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.