Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle, Folie, Ø 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-2142
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2142
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Verbotsschild Keine offene Flamme,Feuer,offene Zünd.,ASR/ISO,Folie,Ø 100mm

Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P003, DIN EN ISO 7010/P003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 100mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_35555
ab € 6,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2172
ab € 4,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2179
ab € 8,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2190
ab € 13,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_3453
ab € 37,40*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42425
ab € 71,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42533
ab € 3,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42535
ab € 6,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2178
ab € 7,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2189
ab € 11,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10316
ab € 5,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2170
ab € 3,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2143
ab € 3,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2174
ab € 6,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2188
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.