Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Handverletzungen W024 Warnschild
>
Artikel
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, Folie, selbstklebend, SL100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-27553
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_27553
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, SL100mm
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, gemäß ASR A1.3/W024, DIN EN ISO 7010/W024, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 100mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen folie
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Aufkleber
,
ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
,
Maschinenkennzeichen
,
Warnhinweis
,
Warnhinweisschilder
,
Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschild Warnung von Handverletzungen, RoHS konform, Folie, SL 12,5mm, 500/Rolle, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024
Kroschke
KSI_34776
ab € 37,33*
Sonstiges
Warnschild Warnung von Handverletzungen, RoHS konform, Folie, SL 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024
Kroschke
KSI_183109
ab € 6,03*
Sonstiges
Warnschild Warnung von Handverletzungen, RoHS konform, Folie, SL25mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024
Kroschke
KSI_34775
ab € 5,35*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, Aluminium, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024
Kroschke
KSI_29990
ab € 4,60*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, ASR/ISO, Kunststoff, SL 100mm
Kroschke
KSI_311057
ab € 2,99*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, Folie, selbstklebend, SL200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024
Kroschke
KSI_27554
ab € 3,27*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Handverletzungen, Kunststoff, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024
Kroschke
KSI_28893
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen