| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-27555 Herst.-Nr.: KSI_27555 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warnschild Warnung vor Gasflaschen, ASR/ISO, Kunststoff, SL 200mm
Warnschild Warnung vor Gasflaschen, gemäß ASR A1.3/W029, DIN EN ISO 7010/W029, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | gelb | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Dreieck | Format: | Schenkellänge 200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Gasflaschen, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |