Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rettungszeichen Rettungsweg links, transparent/grün, Folie, 100x50mm, ASR A1.3 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28752
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28752
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
Aufkleber Rettungsz.Rettungsw.links, ASR/ISO, transparent/grün, Folie, 100x50mm

Aufkleber Rettungszeichen Rettungsweg links, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO/E001, zum Aufkleben auf lang nachleuchtende Aluminium-Leitmarkierungen oder auf Leitstreifen in Aluminiumprofilen, geeignet für Leitmarkierung 1 und Leitstreifen für Schrägprofil 1, für den Inneneinsatz, Farbe: transparent/grün, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 100 x 50 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Aufkleber, ASR A1.3, Rettungszeichen, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_28698
ab € 5,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28753
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.