Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
Aufkleber Rettungszeichen Rettungsweg links, transparent/grün, Folie, 190x95mm, ASR A1.3 E001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-28753
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_28753
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
Aufkleber Rettungsz.Rettungsw.links, ASR/ISO, transparent/grün, Folie, 190x95mm
Aufkleber Rettungszeichen Rettungsweg links, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO/E001, zum Aufkleben auf lang nachleuchtende Aluminium-Leitmarkierungen, geeignet für Leitmarkierung 3, für den Inneneinsatz, Farbe: transparent/grün, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 190x 95 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
ISO 7010
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Leitsystem nach BGR 216
>
Schilder
Weitere Suchbegriffe:
rettungsweg links
,
alle fluchtwegschilder notausgang
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Fluchtwegschilder
,
Aufkleber
,
ASR A1.3
,
Rettungszeichen
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufkleber Rettungszeichen Rettungsweg links, transparent/grün, Folie, 100x50mm, ASR A1.3 E001
Kroschke
KSI_28752
ab € 4,87*
Sonstiges
Aufkleber Rettungszeichen Rettungsweg links, transparent/grün, Folie, 150x75mm, ASR A1.3 E002
Kroschke
KSI_28698
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen