| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-28874 Herst.-Nr.: KSI_28874 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnschild Warnung vor brandfördernden Stoffen, ASR/ISO, Folie, SL 200mm
Warnschild Warnung vor brandfördernden Stoffen, gemäß ASR A1.3/W028, DIN EN ISO 7010/W028, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | gelb | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Dreieck | Format: | Schenkellänge 200mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |