Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warnschild
>
Artikel
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, ASR/ISO, Kunststoff, SL 100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-311038
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_311038
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W019 Warnung...
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warn...
warnschild en iso 7010 w019 warnung...
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, ASR/ISO, Kunststoff, SL 100mm
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, gemäß ASR A1.3/W019, DIN EN ISO 7010/W019, fürden Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: geschäumter Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +60°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 100 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Warnhinweis
,
Warnhinweisschilder
,
Warnhinweiszeichen
,
Quetschung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, Folie, selbstklebend, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W019
Kroschke
KSI_14421
ab € 2,42*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, Folie, selbstklebend, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W019
Kroschke
KSI_14422
ab € 3,99*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, Folie, selbstklebend, SL 50mm, 10/Boge, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W019
Kroschke
KSI_35671
ab € 7,43*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, Kunststoff, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W019
Kroschke
KSI_29989
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen