Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
Antirutschbelag gelb/schwarz schraffiert, R10, selbstklebend, 800x200mm, ASR A1.5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-32592
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_32592
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
Antirutschbelag gelb/schwarz schraffiert, R10, selbstklebend, 800x200mm
Antirutschbelag gelb/schwarz schraffiert, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Farbe: gelb/schwarz, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Maße: 800 x 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800mm
Länge:
200mm
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
schwarz/gelb
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Antirutschbeläge
>
Warnzeichen, -schraffen, -texte
Weitere Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
,
Antirutsch Warnmarkierung
,
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
,
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
alle antirutschbänder schwarz-gelb
,
alle antirutschbänder
,
kroschke antirutsch warnmarkierung
,
Antirutschbeläge
,
Bodenbelag
,
Bodenmarkierung
,
Bodenbeläge
,
Antirutschbelag
,
Rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Antirutschbelag Handlauf benutzen, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 800x200mm, ASR A1.5
Kroschke
KSI_32593
ab € 39,06*
Sonstiges
Antirutschbelag Rutschgefahr, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 800x200mm, DIN EN ISO 7010 W011, ASR A1.5
Kroschke
KSI_32591
ab € 39,10*
Sonstiges
Antirutschbelag Stolpergefahr, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 800x200mm, DIN EN ISO 7010 W007, ASR A1.5
Kroschke
KSI_32590
ab € 38,99*
Sonstiges
Antirutschbelag Stufe, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 800x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W007, ASR A1.5
Kroschke
KSI_32588
ab € 38,95*
Sonstiges
Antirutschbelag Treppe, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 800x200mm, ASR A1.5
Kroschke
KSI_32589
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen