Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Bodenmarkierungsband, überfahrbar, rot, PVC, 50mm, 10m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-35060
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     35060
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
K.57 Bodenmarkierungsband, überfahrbar, rot, PVC, 50mm, 10m/Rolle

K.57 Bodenmarkierungsband, für den Inneneinsatz in Produktionshallen, Speditionen und Lagerhäusern, zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen, schnell zu verkleben, rückstandslos entfernbar, sofort befahrbar, etrem strapazierfähig, gabelstaplerüberfahrbar, Farbe: rot, Material: PVC, Materialstärke: 0,5 mm, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 10 m
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
10m
Sorte:
Markierungsband
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, Fahrwegkennzeichnungen, Klebeband, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,905* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,51*
€ 57,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,91*
€ 57,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
60203
ab € 41,83*
Sonstiges
Kroschke
60204
ab € 42,02*
Sonstiges
Kroschke
35062
ab € 29,00*
Sonstiges
Kroschke
28952
ab € 74,33*
Sonstiges
Kroschke
35063
ab € 47,07*
Sonstiges
Kroschke
28953
ab € 110,06*
Sonstiges
Kroschke
35068
ab € 57,89*
Sonstiges
Kroschke
35069
ab € 80,75*
Sonstiges
Kroschke
35061
ab € 47,52*
Sonstiges
Kroschke
35070
ab € 57,88*
Sonstiges
Kroschke
35071
ab € 80,52*
Sonstiges
Kroschke
35066
ab € 29,06*
Sonstiges
Kroschke
35067
ab € 47,18*
Sonstiges
Kroschke
35064
ab € 28,96*
Sonstiges
Kroschke
28954
ab € 74,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.