Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh Nitec Ultra bl/sw NY-Trikot, Kat.II, Doppeltauchung, Größe 11, EN 388, EN ISO 21420, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-39011
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     39011
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Work Schutzhandschuh Nitec Ultra bl/sw NY-Trikot,Kat.II,Doppeltauchung,Größe 11

Work Schutzhandschuh Nitec Ultra, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121X, EN ISO 21420, sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit, wasserdicht, gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, hervorragende Grifffestigkeit, schmutzunempfindliche Farbgebung: blau/schwarz, Material: bequemer und feinfühliger 18 Gauge Nylon-Strickhandschuh, Volltauchung mit Spezial-Nitril und zusätzlichen Spezial-Polymer-Nitril-Schaum, Strickbund, Länge: ca. 240 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_23262
ab € 1,95*
Zubehör
Kroschke
44
ab € 4,82*
Zubehör
Kroschke
4144
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.