Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, 900x800mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-39073
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
39073
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, 900x800mm
K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, zum Aufdübeln, freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, Farbe: feuerverzinkt, Material: Stahl, Breite: 900 mm, Höhe: 800 mm, Ø 42 mm, Stärke: ca. 2,6 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Parkbügel
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Parkbügel, -pfosten, Fahrradständer
>
Fahrradständer
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel aufdübeln
,
anlehnbügel
,
fahrrad-anlehnbügel kroschke
,
Parkplatz
,
Fahrradständer
,
Fahrradhalter
,
Ständer
,
Stahlbügel
,
Abstellplatz
,
Bügel
,
Parkbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof,zum Einbetonieren,feuerverzinkt,Stahl,900x800mm
Kroschke
39074
ab € 73,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen