Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof,zum Einbetonieren,feuerverzinkt,Stahl,900x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-39074
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     39074
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof,zum Einbetonieren,feuerverzinkt,Stahl,900x800mm

K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, zum Einbetonieren, freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, Farbe: feuerverzinkt, Material: Stahl, Breite: 900 mm, Höhe über Flur: 800 mm, Höhe unter Flur: 400 mm, Gesamthöhe: 1200 mm, Durchmesser: 42 mm, Stärke: ca. 2,6 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Parkbügel
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Parkplatz, Fahrradständer, Fahrradhalter, Ständer, Stahlbügel, Abstellplatz, Bügel, Parkbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
39073
ab € 69,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.