Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuh
>
Artikel
Work Einmalhandschuh SensaSkin®, weiß, puderfrei, Latex Einweg Handschuhe, Größe 8, 100/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-4030
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
4030
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Work Einmalhandschuh SensaSkin®, Kat.I, weiß, puderfrei, Latex, Größe 8, 100/VE
Work Einmalhandschuh SensaSkin®, gemäß EN 420, Kategorie I, puderfrei, innen hochwertig beschichtet, AQL 1.5, strukturierte Fingerspitzen, lebensmittelunbedenklich, besondere Innenbeschichtung für erhöhten Tragekomfort sowie leichtes An- und Ausziehen, Farbe: weiß, Material: Latex, Materialstärke: 0,12 mm, Länge: ca. 24 cm, Größe: 8, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Work
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Einweg
Weitere Suchbegriffe:
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
latexhandschuh steril gr.8
,
gummi handschuh
,
einweg gummihandschuh
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Fünffingerhandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Putzhandschuh
,
Nitrilhandschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Work Einmalhandschuh SensaSkin®, weiß, puderfrei, Latex, Größe 10, 100/VE
Kroschke
4032
ab € 3,37*
Sonstiges
Work Einmalhandschuh SensaSkin®, weiß, puderfrei, Latex, Größe 7, 100/VE
Kroschke
4029
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen