Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Türwächter
>
Aufkleber Türwächter
>
Artikel
K.57 Set Türwächter, bestehend aus K.57 Türwächter, gleichschließend, Rakel, Aufkleber
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-40850
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
40850
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Türwächter
Aufkleber für Türwächter
K.57 Set Türwächter,bestehend aus K.57 Türwächter,gleichschließ.,Rakel,Aufkleber
K.57 Set Türwächter, bestehend aus K.57 Türwächter, Sirene: ca. 80-105 dB, mit ABUS Profilhalbzylinder für verschiedenschließende Schließungen, Farbe: grün (RAL 6032), Material: Aluguss, Maße: 49 x 179 x 82 mm, Rakel Oranieburg ORAFOL und Aufkleberset für Türwächter, für den Innen- und Außeneinsatz,Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Türwächter, Sicherheitssysteme
>
Türwächter und -hauben
Weitere Suchbegriffe:
Türwächter Ersatzschild
,
Basic-Türwächter
,
Einhand-Türwächter
,
Einhandtürwächter
,
einhand-türwächter kroschke
,
basic türwächter
,
Set
,
Türhinweis
,
Türtechnik
,
Basis-Türwächter
,
Gebäudetechnik
,
Sicherheitsbeschläge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,84*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 387,31*
€ 460,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 385,03*
€ 458,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 370,53*
€ 440,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 358,59*
€ 426,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 320,84*
€ 381,80
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K.57 Montageplatte für Vollglastüren, Stahl
Kroschke
9195
ab € 55,74*
Zubehör
K.57 Türwächter, 80-105dB, mit Profilhalbzylinder für gleich.Schließungen, grün
Kroschke
455050
ab € 271,44*
Zubehör
K.57 Türwächter, 80-105dB, mit Profilhalbzylinder für versch.Schließungen, grün
Kroschke
455055
ab € 271,49*
Zubehör
PERMALIGHT® plus langnachleuchtend Ersatzschild Notausgang alarmgesichert, links, Folie, 150x100mm, DIN EN ISO 7010
Kroschke
KSI_169004
ab € 5,38*
Zubehör
PERMALIGHT® plus langnachleuchtend Ersatzschild Notausgang alarmgesichichert, rechts, Folie, 150x100mm, DIN EN ISO 7010
Kroschke
KSI_169005
ab € 5,46*
Zubehör
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Klebeband, mit Pikto Rettungsweg links, Folie, 50mm, 25m/Rolle, ASR ISO 7010 E001
Kroschke
KSI_40132
ab € 361,72*
Zubehör
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Klebeband, mit Pikto Rettungsweg rechts, Folie,50mm,25m/Rolle, ASR A1.3 ISO 7010 E002
Kroschke
KSI_40133
ab € 361,91*
Zubehör
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Notausgang Tür darf nicht..., pb., Folie, 300x200mm
Kroschke
KSI_47911
ab € 21,34*
Zubehör
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Türwinkel gezackt, Aluminium, selbstklebend ausgerüstet, 25x200mm, DIN 67510
Kroschke
KSI_16974
ab € 12,57*
Zubehör
Verbots-Kombischild Nichts abstellen oder lagern, Kunststoff, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P023
Kroschke
KSI_30301
ab € 12,24*
Zubehör
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, ASR/ISO, Kunststoff, 300x150mm
Kroschke
KSI_47409
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen