| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-41173 Herst.-Nr.: KSI_41173 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Achtung! Geerdet!, Magnetfolie, 200x120mm
Warn-Kombischild Achtung! Geerdet!, mit 2 Piktogrammen Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung bei Wartungsarbeiten, an Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 120 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen, Blitzpfeil, Warnaufkleber |
| | |
| |