Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, RoHS konform, Folie, selbstklebend, SL 100mm, DIN EN ISO 7010 W030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-41192
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_41192
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschgefahr der Hand zwischen den...
Warnschild EN ISO 7010 W030
quetschgefahr der hand zwischen den...
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr,ISO,RoHS konform,Folie,selbstkl.,SL 100mm

Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, gemäß DIN EN ISO 7010/W030, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Schenkellänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnkennzeichen, Warnschilder, Maschinenschild, Sicherheitsaufkleber, Hinweisschild, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_34071
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.