| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-49918 Herst.-Nr.: KSI_49918 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Warnsch. Warn.v.Flurförderzeugen,Kunststoff,fluoresz.,SL 200mm
PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, gemäß DIN EN ISO7010/W014, Leuchtdichte 140/20 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für denInnen- und kurzfristigen Außeneinsatz, Material: Kunststoff, tagesfluoreszierend undnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +50°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnhinweis, Warnhinweiskennzeichen, Warnschild, Warnkennzeichen, Warnmarkierung, Warnung |
| | |
| |