Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Natronlauge, links, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5102017
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5102017
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett Natronlauge, links, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzwirkung), für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 96 x 17 mm, 1Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
violett
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
praxisbewährt
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 47,97*
€ 57,08
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 41,99*
€ 49,97
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,63*
€ 48,35
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102057
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102056
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102026
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.