Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Natronlauge, links, violett/weiß, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5102037
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5102037
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett Natronlauge, links, violett/weiß, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzwirkung), für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
violett
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
praxisbewährt
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,77*
€ 39,00
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102057
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102017
ab € 6,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102027
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102047
ab € 4,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102056
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102026
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102036
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102046
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.