Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 241500 Rohrbiegezange 4,75-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1442007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     241500
EAN/GTIN:
     4017981241502
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange

Produktbeschreibung:

Abmessungen von 4,75 bis 10 mm Ø bis 90°
Mit zwei umdrehbaren Biegeformen 3/16" - 1/4" Ø (4,75 - 6 mm Ø) und 8 - 10 mm Ø
Für weiche Kupferrohre EN 1057, NE-Metallrohre sowie dünnwandige Präzisionsstahlrohre und Bremsleitungsrohre
Glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
10.2 Inch | 260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,58 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø (max.):
3/8 Inch
Rohr-Ø (min.):
4,75 mm | 3/16 Inch
Rohr-Ø (min./max.):
4,75-10,0 mm | 3/16-3/8 Inch
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat gedore, handbiegeapparat, Rohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Hydraulikrohrbiegemaschine, Kupferrohrbiegegerät, Rohrbearbeitungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.