Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 104/B-150-TE Schnellspann-Abzughaken 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1499378
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1499378
EAN/GTIN:
     4036976124606
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken

Produktbeschreibung:

Schnellspann-Abzughaken zu Abzieher No. 1.04
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
30 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
3,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,7 kg
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Spanntiefe nutzbar b:
150 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8116100
ab € 221,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.