Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.06/HSP1 Fetthydraulik-Druckspindel 1/2", 10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8116100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8116100
EAN/GTIN:
     4036976104035
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel

Produktbeschreibung:

Für ein kontrolliertes und sicheres Abziehen
Konzipiert für eine Druckkraft von 10 t, 12 t oder 15 t
Das Druckstück kann durch eine Spitze ausgetauscht und bei Bedarf verlängert werden
Die kleine Druckspindel ist mit einer Ausdrehsicherung gegen ungewolltes Herausdrehen gesichert
Einsatzvorbereitung:
1. Vor dem Gebrauch prüfen, ob die Druckspindel weit genug aus der Kappe geschraubt ist, so dass sich das Druckstück in der Ausgangsposition im Hydraulik-Zylinder befindet
2. Die Kappe vom Spindelkörper abschrauben. Dazu vorher den Gewindestift lösen
3. Den Spindelkörper von unten in die Traverse des Abziehers einschrauben bis der Spindelkörper ca. 60 mm aus der Traverse herausragt
4. Die Kappe auf den Spindelkörper bis zum Anschlag aufschrauben und anschließend durch das Eindrehen des Gewindestiftes fixieren
Einsatz und Arbeitsweise: z. B. HSP3
5. Abzieher ansetzen und Spindelkörper mit Schlüssel SW 41 vorspannen
6. Druckspindel SW 17 in Kappe einschrauben. Die Hydraulik gelangt zum Einsatz. Der Hub des Druckstückes im Hydraulik-Zylinder beträgt max. 12 mm. Das hydraulisch gelöste Werkstück kann durch Drehen des Spindelkörpers mit der Kappe SW 41 vollständig abgez
7. Nach Gebrauch wird die Druckspindel SW 17 in die Ausgangsstellung zurückgedreht und das Druckstück in den Hydraulik-Zylinder eingedrückt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Druckkraft:
100 kN | 17 Nm | 10 t
Druckstücktyp:
Kugeldruckstück
Gesamtlänge:
350 mm
Hub:
12 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1:
80 mm
Netto-Gewicht:
1,1 kg
Nutzbare Gewindelänge:
135 mm
Schlüsselweite 1:
12 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
Spindel Gewindegröße:
G 1/2"
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1499378
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.