Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 30 PM Schraubendreher-Satz 3/8" 7-teilig Innen-TX T20-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p624904
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 30 PM
EAN/GTIN:
     4010886814970
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Produktbeschreibung:

Für Innen-TX Schrauben
Im Kunststoffkasten
Maße: 200 x 120 x 38 mm

Stückliste:

ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtbreite:
120 mm
Gesamtiefe:
38 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Netto-Gewicht:
0,627 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, gedore 3/8 zoll knarrenkasten, bit satz, bit-satz gedore, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,48*
€ 83,38*
7 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 83,42*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,62*
€ 83,47*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 65,08*
€ 84,03*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 66,68*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 59,92*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,62*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,89*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,51*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,94*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,96*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 158,53*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 118,14*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.