Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 8316-180 H VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm, Hüllenisolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1550993
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1550993
EAN/GTIN:
     4010886816103
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider

Produktbeschreibung:

Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
27 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
26 mm
Kopfhöhe 1:
22,6 mm
Kopfstärke T1:
11 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,267 kg
Norm:
DIN ISO 5749, EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidenlänge:
22,6 mm
Schneidwerte:
Pianodraht: 1,8 mm / 13 AWG, Harter Draht: 2,7 mm / 10 AWG, Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider 180 mm, kabelschere, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kneifzange, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.