Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 70 E-0901 Zweihand-Kultursichel mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592106
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 70 E-0901
EAN/GTIN:
     4010905070912
Suchbegriffe:
Kultursichel
Kleinsense
Sichel
kultursichel ochsenkopf

Produktbeschreibung:

Zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z. B. Sträucher, Gestrüpp, Kleingeäst
Geschmiedete Ausführung
Mit zusätzlicher Rückenschneide
Mit hochwertigem Stiel aus Eschen- (OX 70 E-) oder Hickoryholz (OX 70 H-)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
für Zweihand-Einsatz
Gesamtlänge:
900 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
900 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
1,28 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kultursichel, Sensensicheln, Steyrische Sicheln
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
OX 70-0900
ab € 41,43*
Sonstiges
Gedore
OX E-137-0900
ab € 31,40*
Sonstiges
Gedore
OX E-90 E-0900
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.