Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 70 H-0905 Einhand-Kultursichel mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592122
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 70 H-0905
EAN/GTIN:
     4010905070950
Suchbegriffe:
Kultursichel
Kleinsense
Sichel
kultursichel ochsenkopf

Produktbeschreibung:

Zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z. B. Sträucher, Gestrüpp, Kleingeäst
Geschmiedete Ausführung
Mit zusätzlicher Rückenschneide
Mit hochwertigem Stiel aus Eschen- (OX 70 E-) oder Hickoryholz (OX 70 H-)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
für Einhand-Einsatz
Gesamtlänge:
450 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
450 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
1,05 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kultursichel, Sensensicheln, Steyrische Sicheln
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
OX 70-0900
ab € 41,43*
Sonstiges
Gedore
OX E-137-0900
ab € 31,40*
Sonstiges
Gedore
OX E-98 H-0450
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.