Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX E-84 E-0800 Ersatzstiel, Esche, Knauf, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593714
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1593714
EAN/GTIN:
     4010905084803
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel

Produktbeschreibung:

Qualitätsstiel aus europäischer Esche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Befestigungszubehör:
OX E-123-0200
Ersatzstiel für:
OX 248 E-2501
Gesamtbreite:
65 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,78 kg
Norm:
DIN 68340
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.