Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 247 H-30 Hammer KOMBI-PLUS R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1603299
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     247 H-30
EAN/GTIN:
     4010883101295
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Produktbeschreibung:

Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und Schlosserhammer
Universeller Einsatz für Service und Montagearbeiten
Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer Schlagwirkung
Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten
Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Kopf (No. E 247), 75 Shore D, getestet bis -20 °C
Mit Hickorystiel (No. E 247 H)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Gesamtbreite:
105 mm
Gesamthöhe:
32 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Härte:
75 Shore-D
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
30 mm
Magnet:
Nein
Material:
Polyamid (PA)
Netto-Gewicht:
0,46 kg
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer, Nylonhammer, Plastikhammer, Schlosserhammer (deutsche Form), Rückschlagfreier Hammer, Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier hammer mit hickory-stiel 30 mm, rückschlagfreier hammer, rückschlagfreier hammer mit hickory-stiel, Hammer/Fäustel, Aluhammer, Ausbeulhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.