Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.04/ST Universal-Abzieher-Set mit Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5417B-102871
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.04/ST
EAN/GTIN:
     4036976112405
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz

Produktbeschreibung:

Bestehend aus 3 Abziehern in verschiedenen Größen
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise
Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze)
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Stückliste:

1.04/1A Universal-Abzieher 2-armig 130x100 mm
1.04/2A Universal-Abzieher 2-armig 200x150 mm
1.04/3A Universal-Abzieher 2-armig 350x200 mm
1.04/97 Ständer leer zu 1.04-Serie
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht:
15,2 kg
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 417,31*
€ 469,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,47*
€ 473,37*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,53*
€ 483,11*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 433,51*
€ 486,32*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 422,94*
€ 486,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,11*
€ 558,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.04/1A
ab € 67,57*
Sonstiges
Gedore
1.04/2A
ab € 133,11*
Sonstiges
Gedore
1.04/3A
ab € 235,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.