Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8308-3 Elektronik-Schrägschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1743627
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1743627
EAN/GTIN:
     4010886840849
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
ESD Schrägschneider

Produktbeschreibung:

Breiter Kopf und lange Schneide, mit feiner Fase
Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
Schneiden 15° gewinkelt
Kopf einseitig spitz angeschliffen
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
Mit Öffnungsfeder
ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Ja
Fase:
fein
Gesamtlänge:
125 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfform:
breit
Netto-Gewicht:
0,075 kg
Oberfläche:
stahl poliert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
Schneidenform:
kleine Facette
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Schneidenlänge:
15 mm
Schneidwerte:
Harter Draht: 0,5 mm / 24 AWG, Mittelharter Draht: 1,2 mm / 16 AWG, Weicher Draht: 1,6 mm / 14 AWG
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schrägschneider, Vornschrägschneider, kabelschere, Seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kneifzange, Kraftseitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, VDE-Seitenschneider, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.