Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0165-3 KA Kugelgelenk-Abdrücker-Satz (6 Gabeln)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2801817
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0165-3 KA
EAN/GTIN:
     4046459129547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher

Produktbeschreibung:

Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen.
Vorteil:
• Variabel durch Wechselgabeln
• Hohe Stabilität
• Idealer Lösedruckpunkt und Abdrückwinkel einstellbar

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für NKW und Kleintransporter z.B. von MAN, Mercedes, VW, Ford, Scania, Volvo, Landini, John Deere, Deutz etc.

Stückliste:

6 Gabeln mit Öffnungen von 30 bis 47 mm

Stückliste:

1x KL-0165-300 - Grundwerkzeug ohne Gabel
1x KL-0165-3001 - Gabel Gr. 3 - a=30 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-30)
1x KL-0165-3101 - Gabel Gr. 3 - a=34 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-31)
1x KL-0165-3201 - Gabel Gr. 3 - a=40 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-32)
1x KL-0165-3301 - Gabel Gr. 3 - a=42 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-33)
1x KL-0165-3401 - Gabel Gr. 3 - a=47 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-34)
1x KL-0165-3501 - Gabel Gr. 3 - a=33 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-35)
1x KL-0165-3090 A - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Adapter:
6
Aufbewahrung:
im Koffer
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamtiefe:
360 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Größe:
Gr. 3
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht:
15,5 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
24 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher gedore, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abziehersatz, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,34*
€ 842,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,29*
€ 797,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,12*
€ 780,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,89*
€ 741,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,90*
Ähnlich
Gedore
KL-0164-2
ab € 150,84*
Ähnlich
Gedore
KL-0164-3
ab € 245,07*
Ähnlich
Gedore
KL-0165-1
ab € 646,26*
Ähnlich
Gedore
KL-0169-1 B
ab € 264,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.