Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0193-95 Montierhebel-Satz (2 St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1754092
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1754092
EAN/GTIN:
     4046459025825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel

Produktbeschreibung:

Aus Spezialstahl zum:
• Abdrücken von festsitzenden Teilen.
• Positionieren von Teilen.
• Teile in Position halten.
• Überprüfen von Traggelenken und Silentlagern.

Stückliste:

1x KL-0193-951 - Montierhebel, 730 mm
1x KL-0193-953 - Montierhebel, 900 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
3,5 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: montierhebel gedore, montierhebel, Werkzeug (Hand-, diverses, nicht klassifiziert), Brechstange, Gasanzünder, Hebeleisen, Nietmuttersetzgerät, Anzünder, Hebestange, Feuerzeug, Faß-Hebestange, Zündartikel, Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert), Schlauch-Cutti, Gitterrostschneider, Rohrabschneider, Sonderschraubendreher, Handschneidegerät, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Montagegabel, Montiereisen, Reifen- und Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Universalhebeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8001710
ab € 186,75*
Ähnlich
Gedore
2838362
ab € 489,26*
Ähnlich
Gedore
3256588
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.