Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1504 EU Rollwerkbank mit Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1873849
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1504 EU
EAN/GTIN:
     4010886858301
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank

Produktbeschreibung:

Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum, durch Tür gesichert
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Mit 9 Schubladen: 8x Typ 1 Höhe 67 mm und 1x Typ 2 Höhe 137 mm
Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung
Schubladen individuell unterteilbar, Längs- und Querteiler im Lieferumfang enthalten
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, 2 Bockrollen Ø 200 mm und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, beide mit Totalfeststeller
Statische Tragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
Maße: H 985 x B 1100 x T 630 mm
Umfangreiches Industrie-Sortiment für den Profi
Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

Stückliste:

Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B
1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19 IS
1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20
Doppelringschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2
Doppelringschlüssel-Satz in ES-Modul No. 1500 ES-2 B, kurze Form
1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20
1/4" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. 1500 CTD-20 BIT
Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2133
Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH
Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2163 TX
Doppel-Gelenkschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-34
Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350
Doppelringschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-400, offen
Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-6
Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-7 R
Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-711
Montagezangen-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-8000
Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-DT 2142
1/2" Satz Schraubendrehereinsätze 6-kant in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-IN 19 LKM
1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No.1500 ES-ITX 19 LKP
1/2" Schraubenlöser-Sortiment in 1/3 ES-Modul No.1500 ES-K 1900
VDE-Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-VDE 145
VDE-Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-VDE 2170 PZ
Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, M3-M18
Winkelschraubendreher-Satz No. H 42 KEL-88, 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kugelkopf
Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Schlüsselfeilen-Satz No. 8728 Flachstumpf-, 3-kant-, 4-kant-, Halbrund-, Rund-Feile
Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8
10" Gripzange No. 137 10
Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm
1/2" Schnelldrehscheibe No. 1940
Distanzmodul leer No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]
+ Rollwerkbank mit 9 Schubladen No. 1504 0810
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
9
Aufbewahrung:
Werkbank
Einzelauszugssperre:
Nein
Gesamtbreite:
1.100 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtiefe:
630 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
325
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
145 kg
REACH:
konform
Schubladentyp:
8x Typ 1, H. = 67 mm, 1x Typ 2, H. = 137 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.406,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.538,46*
€ 4.210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.520,13*
€ 4.188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.423,47*
€ 4.073,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.406,62*
€ 4.053,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.