Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE EDS 1400 S SS Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger 280-1400 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1931458
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     EDS 1400 S SS
EAN/GTIN:
     0611702896404
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Arbeitsbereiche von 0,8 - 1400 Nm / 7 lbf·in - 100 lbf·ft werden abgedeckt
Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Mit Mono-Skala
Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
je nach Modell mit audio-visuellem Signal erhältlich
Lieferumfang:
Uhren-Drehmomentschlüssel
Batterie (nur Modelle mit Option: Signal)
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. ADS 4 bis BDS 80), ansonsten in stabiler Kartonage (No. BDS 100 bis EDS)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant Ratsche
Antriebsvierkant:
25 mm | 1 Inch
Auswertesoftware:
Nein
Drehmoment (max.):
1000 lbf·ft | 1400 Nm
Drehmoment (min.):
200 lbf·ft | 280 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
200-1000 lbf·ft | 280-1400 Nm
Einsatzbereich:
Fertigung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe:
138 mm
Gesamtlänge:
2.040 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
16,7 kg
REACH:
konform
Skaleneinteilung:
25 lbf·ft | 25 Nm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Service
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Uhren-Drehmomentschlüssel, gedore drehmomentschlüssel 1 zoll, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.971,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,27*
€ 2.495,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,16*
€ 2.473,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,34*
€ 2.400,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.984,63*
€ 2.361,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,03*
€ 2.345,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DVI-20L
ab € 1.362,14*
Ähnlich
Gedore
E-VKT-DVI20
ab € 75,99*
Ähnlich
Gedore
K 21 S 36
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
K 21 S 46
ab € 35,89*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 41
ab € 51,36*
Ähnlich
Gedore
KB 2170
ab € 2,01*
Ähnlich
Gedore
KB 2175
ab € 2,01*
Ähnlich
Gedore
KB 2190-12
ab € 53,31*
Ähnlich
Gedore
RZ-DVI20
ab € 185,85*
Ähnlich
Gedore
TF-K400
ab € 272,04*
Ähnlich
Gedore
TF-K550
ab € 439,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.