Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 920 12 Mechaniker- und Montagehandschuhe FastFit XXL/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1938614
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1938614
EAN/GTIN:
     4010886864791
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Produktbeschreibung:

Für den universellen Einsatz
Optimale Passform erhält das Tastgefühl und größtmögliche Fingerbeweglichkeit
Einstufung nach EN 420/03 in Stufe 5 (Bewertung von 0-5)
Handsympathisch
Strapazierfähiges Kunstleder und Synthetikmaterial
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Farbe:
schwarz/blau/grau
Handschuhgröße:
XXL/12
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Material:
Kunstleder/Synthetikmaterial
mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Netto-Gewicht:
0,08 kg
Norm:
DIN EN 420
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, Antivibrationshandschuh, Arbeitsbekleidung, Arbeitshandschuh, Arbeitsschutzhandschuh, Baumwollhandschuh, Chemiehandschuh, Chemieschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Dreifingerhandschuh, Dryboxhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalschutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektroschutzhandschuh, Fauster, Fäustling, Folienhandschuh, Folienschutzhandschuh, Gummihandschuh, Handschuh, Handschutz, Haushaltshandschuh, Haushaltsschutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Isolierter Handschuh, Kälteschutzhandschuh, Kettenschutzhandschuh, Latexhandschuh, Latexschutzhandschuh, Laugenhandschuh, Laugenschutzhandschuh, Produktschutzhandschuh, Reinraumhandschuh, Säureschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh mechanisch, Schutzhandschuh, mechanisch, Schweißer, Schweißerschutzhandschuh, Schweißhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spannungsschutzhandschuh, Strahlenhandschuh, Strahlenschutzhandschuh, Stromschutzhandschuh, Vibrationshandschuh, Winterhandschuh, Zweifingerhandschuh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.