Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8612-1000 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 90-1100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1947702
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8612-1000
EAN/GTIN:
     4002805929148
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Elektronisches Prüfgerät zur Zwischenprüfung & Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel/Schraubendreher, Ideal geeignet zur Überprüfung von fest eingestellten Drehmomentschlüsseln, Plug & Work - Ermöglicht eine einfache, schnelle und fehlersichere Überprüfung von Drehmomentschlüsseln/-schraubendrehern innerhalb der Produktionslinie, Überprüfung von rechtsgängigen Drehmomentschlüsseln im Bereich von 90 - 1.100 N·m, Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% bei allen Ablesewerten (+/-1 Digit) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt., Ein einziger Betriebsmodus (Knickpunkterkennung mit Autoreset) macht das Gerät nahezu fehlerfrei bedienbar, Umschaltbar zwischen N·m und lbf·ft, Über die serielle Schnittstelle (3,5mm Klinkenausgang auf SUB-D (RS232)) können Daten zur Plausibilitätsprüfung übertragen werden (Adapter SUB-D auf USB optional erhältlich), Die Spannungsversorgung wird über einen Netzstecker gewährleistet, Werkszertifikat in Anlehnung an VDI 2646, Befestigung auf einer geeigneten Unterlage - Sechskant- oder Zylinderkopfschrauben (4 Stück), Größe M8, mit mindestens Festigkeitsklasse 8.8, sowie geeigneten Unterlegscheiben und Muttern., Kostenfreie Auswerte PC-Software zur Plausibilitätsprüfung auf Anfrage
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
180,5 mm
Gesamthöhe:
175,6 mm
Netto-Gewicht:
10 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
Aufbewahrungskarton, Netzteil, Verbindungskabel, Bedienungsanleitung Software auf Anfrage!
Gesamtlänge:
260 mm
Adapter:
1/2", 3/4"
Antriebsaufnahme, Sechskant:
36 mm
Drehmoment (max.):
1100 Nm | 811 lbf·ft
Drehmoment (min.):
90 Nm | 66 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.):
90-1100 Nm | 66-811 lbf·ft
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit
Schnittstelle:
3,5 mm Klinkenausgang (RS232)
Grafikdisplay:
Nein
Energiequelle:
Kabel
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Auflösung:
1,0
Lieferumfang:
Karton, Netzteil, Verbindungskabel, Adapter, BedienungsanleitungSoftware auf Anfrage!
Überlastschutz:
Nein
Befestigung/Montage:
4x M8 - 8.8, mit geeigneten Unterlegscheiben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Kalibrator, drehmomentprüfgerät rahsol, kalibrator, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Anzeigegerät (Messwertgeber, Auswertegerät), Messsäule, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.018,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,96*
€ 1.212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,62*
€ 1.196,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.004,22*
€ 1.195,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,56*
€ 1.168,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 981,10*
€ 1.167,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 980,87*
€ 1.167,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,60*
€ 1.156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,92*
€ 1.133,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3278395
€ 184,62*
Ähnlich
Gedore
TF-K400
€ 305,20*
Ähnlich
Gedore
TF-K550
€ 473,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.