Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 142 12 C Universalzange 12", 17-fach verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1995553
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     142 12 C
EAN/GTIN:
     4010886877456
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
Feinverstellung per Druckknopf


No. 142 12 = 17-fach verstellbar
Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
Lange Zangenbacken
Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Zähne induktiv gehärtet

Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung

Spannweite 44 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
17
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
43 mm
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite:
56 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
55 mm
Kopfstärke T1:
8,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,53 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spannweite:
44 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, wapu zange 300mm, wapu zange, gedore wasserpumpenzange, Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeug für Datentechnik, Anlegewerkzeug, Auflegewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimpwerkzeug, Crimp-Werkzeug für Kompressionsstecker, Crimpzange, Crimpzange für LWL-fibre-optic-Stecker, Dreidornzange, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, F-Crimpzange, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Presszange, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, Kompressionszange, Kontaktierungswerkzeug, LSA-Plus Anlegewerkzeug, Modular Crimp Tool, Parallelhandzange, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presswerkzeug, Presszange, Presszange für Kommunikationstechnik, Presszange für Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Quetschzange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Universalwerkzeug, Universalzange, Zange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.