Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-0110 K Radlager-Werkzeugsatz, mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1998056
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0039-0110 K
EAN/GTIN:
     4046459090380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Produktbeschreibung:

Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlagern.
Die besondere Konstruktion der Druckscheiben gewährleistet eine sichere und genaue Zentrierung beim Radlagerwechsel.
Beim Aus- und Einbau des Radlagers nur auf den Lageraußenring und beim Einbau der Radnabe wird nur auf den Lagerinnenring gedrückt.
Dies verhindert eine Beschädigung des neuen Radlagers.
Durch die Kombination von Zentrier- und Druckringen ergeben sich Druckstücke, die präzise auf die Lager-Ø abgestimmt werden können.
Bei sehr festsitzenden oder eingerosteten Radlagern kann optional auch ein hydraulischer 17 t Antrieb eingesetzt werden.
Durch die Ergänzung des Werkzeugsatzes mit weiteren Teilen der KL-0039-.. Serie wie z.B. Zentrier- und Druckringen oder Druck- / Stützhülsen ist das Radlagerwerkzeug nahezu universell einsetzbar, z.B. auch zum Wechseln von Traggelenken oder Silentlagern.

passend für:

Passend für VW-Audi, BMW, Ford, Seat, Škoda, Opel etc.

Stückliste:

1x KL-0039-140 - Gehäuse-Satz
1x KL-0039-0101 - Druck-/Zentrierringsatz 16-teilig
1x KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter für mechanische Spindel
1x KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel mit O-Ring
1x KL-0040-3008 - Zugspindel
1x KL-0040-3009 - Spannmutter
1x KL-0039-0119 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch
Aufbewahrung:
im Koffer
für Ø (max.):
85 mm
für Ø (min.):
60 mm
Gesamtbreite:
660 mm
Gesamthöhe:
210 mm
Gesamtiefe:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
25
Netto-Gewicht:
11 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,66*
€ 852,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,07*
€ 837,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,41*
€ 791,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,93*
€ 774,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,71*
€ 731,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0039-802
ab € 169,99*
Zubehör
Gedore
KL-0040-2500
ab € 439,33*
Zubehör
Gedore
KL-0215-35 M25
ab € 257,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.