Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8000 A 4 EL Montagezange für Außensicherungsringe gerade 85-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2011778
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 A 4 EL
EAN/GTIN:
     4010886877531
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Produktbeschreibung:

Gerade Spitzen
Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt
Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich
Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet
Sperrstift austauschbar
Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert
Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
Ersatzspitzen-Paar erhältlich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Gesamtlänge:
550 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
1,921 kg
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
3,2 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser:
3.3/8-5.1/2 Inch | 85-140 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8000 A 4 EL
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.