Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ATB 50 LBF.IN Knick-Drehmomentschlüssel mit Skala Z 120-440 lbf.in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2293498
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ATB 50 LBF.IN
EAN/GTIN:
     0611702896138
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel

Produktbeschreibung:

Typ ATB 2,5 lbf·in bis ATB 10 lbf·in mit 8 mm Aufsteckzapfen
Typ ATB 25 lbf·in bis ATB 100 lbf·in mit 16 mm Aufsteckzapfen inkl. Aufsteckknarren
Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht
Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes
Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert (ATB 2,5; ATB 5; ATB 10 +/- 6% Toleranz)
Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A
Weitere Informationen:
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Antriebsvierkant:
3/8 Inch
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.):
440 lbf·in
Drehmoment (min.):
120 lbf·in
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung, Qualitätskontrolle, Reparatur und Instandsetzung, Wartung und Instandhaltung, Prüf- und Versuchsabteilungen
Gesamtlänge:
365 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,14 kg
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Skaleneinteilung:
2 lbf·in
Skalentyp:
Mono
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Feinmechanik, Militär, Maschinenbau, Service
Weitere Suchbegriffe: Prüf-Drehmomentschlüssel, gedore drehmomentschlüssel 3/8, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.