Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 R 9 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-2297078
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 9
EAN/GTIN:
     4010886889145
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel

Produktbeschreibung:

Mit gleichen Schlüsselweiten
UD-Profil
Hohe Drehmomentübertragung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
Glühend geschmiedet
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre
Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
Flache Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
22 mm
Gesamthöhe:
8 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
19,3 mm
Kopfbreite 2:
21,5 mm
Kopfhöhe 1:
7,3 mm
Kopfhöhe 2:
3,9 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,042 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Rückschwenkwinkel:
7 Grad
Schlüsselweite:
9,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 10
ab € 8,58*
Ähnlich
Gedore
7 R 11
ab € 8,90*
Ähnlich
Gedore
7 R 12
ab € 9,66*
Ähnlich
Gedore
7 R 13
ab € 10,03*
Ähnlich
Gedore
7 R 14
ab € 10,74*
Ähnlich
Gedore
7 R 15
ab € 11,42*
Ähnlich
Gedore
7 R 16
ab € 12,10*
Ähnlich
Gedore
7 R 8
ab € 7,59*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,80*
Ähnlich
PROMAT
4000821487
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.