| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2297094 Herst.-Nr.: 2297094 EAN/GTIN: 4010886889152 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Mit gleichen Schlüsselweiten UD-Profil Hohe Drehmomentübertragung Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert Glühend geschmiedet Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug Flache Ausführung Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtbreite: | 26 mm | Gesamthöhe: | 8 mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 22,5 mm | Kopfbreite 2: | 26 mm | Kopfhöhe 1: | 8,1 mm | Kopfhöhe 2: | 4,3 mm | Material: | 31CrV3 | Maulstellung: | 15 Grad | Netto-Gewicht: | 0,063 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Ring-Profil: | UNIT-DRIVE | Rückschwenkwinkel: | 7 Grad | Schlüsselweite: | 11 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |