Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 136 K-105 Ketten-Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2307227
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2307227
EAN/GTIN:
     4036976125757
Suchbegriffe:
Ketten-Gripzange
Kettengripzange
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel

Produktbeschreibung:

Besonders geeignet zum Spannen von geometrisch schwierigen Querschnitten
Mit No. 136 K-105 können die Haken verschiedener Abzieher nach dem Arretieren am abzuziehenden Bauteil mit der Kette umspannt und festgezogen werden. So können sich die Haken nicht mehr nach außen biegen und abrutschen
Das Abziehen ist auch bei einer sehr geringen Auflagefläche der Haken möglich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
1.050 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
1,5 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spannweite:
330 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, ketten gripzange, Gripzange, Breitmaulgripzange, Breitmaul-Gripzange, Grip-Zange, Gripzange mit Pendelbacke, Isolierte Festklemmzange, Klammer aus Kunststoff, Klemmzange, Kunststoffklammer, Leimgripzange, Leim-Gripzange, Montierzange, Parallelgripzange, Parallel-Gripzange, Polgripzange, Presszange, Profilschweißgripzange, Profil-Schweißgripzange, Rohrschweißgripzange, Rohr-Schweißgripzange, Rohrzange, Schweißgripzange, Schweiß-Gripzange, Schweißparallelgripzange, Schweißzange, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.