Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CT1-7 URA Satz Maulschlüssel m. Ringratsche umschaltbar in CT-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626237
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2327678
EAN/GTIN:
     4010886895177
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Knarrenringmaulschlüssel

Stückliste:

7 UR 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
7 RA-12,5 -10 -6,3
7 RB-6,3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
1,28 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelmaulschlüssel satz gedore, modul werkzeuge, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 211,18*
€ 248,09*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 212,52*
€ 249,60*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 254,60*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,45*
€ 258,47*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,72*
€ 258,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2320487
ab € 7,99*
Sonstiges
Gedore
2320479
ab € 8,87*
Sonstiges
Gedore
2320495
ab € 6,91*
Sonstiges
Gedore
2329239
ab € 6,23*
Sonstiges
Gedore
2297272
ab € 12,81*
Sonstiges
Gedore
2297299
ab € 13,54*
Sonstiges
Gedore
2297302
ab € 13,50*
Sonstiges
Gedore
2297310
ab € 16,41*
Sonstiges
Gedore
2297329
ab € 17,84*
Sonstiges
Gedore
2297337
ab € 18,33*
Sonstiges
Gedore
2297345
ab € 18,15*
Sonstiges
Gedore
2297353
ab € 19,68*
Sonstiges
Gedore
2297361
ab € 19,77*
Sonstiges
Gedore
2297256
ab € 11,75*
Sonstiges
Gedore
2327708
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.